長袖シャツ 5625

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68593385 品番 5625
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

ブラック×レツド サイズEL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40) 仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン 種別長袖シャツ 材質東レ エコシャミラン 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)126 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする