ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68593555 品番MKS2D023301A00JSSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。
WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。
高容量
セルフヒーリング機能
低誘電正接・低誘電吸収

定格電圧100VDC/63VAC 許容差【静電容量】±5% 静電容量33000pF 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製造ロットにより、製品底面の塗装が赤色と黄色の製品がございます。色の違いのみで電気的特性、仕様については同一製品となります。
塗装色のご指定はできませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする