ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68593650 品番FKP2C002201D00JSSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

精密公差±2.5%
低誘電正接・低誘電吸収

定格電圧630VDC/250VAC 許容差【静電容量】±5% 静電容量220pF 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする