AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC85〜265 注文コード68593991 品番CME100A-48/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格出力電力・入力電圧・形状など513種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)63.1 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)36 質量(g)260 奥行(mm)125 出力電圧43.2〜52.8Vdc 入力電圧(V)AC85〜265 入力単相 最大出力電力(W)81.6 効率0.9 定格出力電圧(DC V)48 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする