半袖シャツ 5626

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68594085 品番 5626
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

突起物のないデザインで、傷をつけにくい隠しボタン仕様。

グリーン×イエロー サイズLL 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60・ポリエステル40) 仕様胸ポケット隠しボタン、氏名片布付、樹脂ボタン 種別半袖シャツ 材質東レ エコシャミラン 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 バスト(cm)121 グリーン購入法適合 袖丈半袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68594225
2019-06-19
用途:
チームウェア
サービス業

バイクレースのチームウェアのリニューアルにあたり、
ベースシャツとして検討すべく見本として1着注文しました。
値段以上に生地の質感が良く、
生地とパイピング部の色合いがチームロゴにとてもマッチしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする