AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC85〜265/DC120〜340 注文コード68594167 品番CME1500A-36/SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は定格出力電力・入力電圧・形状など513種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)127 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)63 奥行(mm)261 出力電圧30.6〜43.2Vdc 入力電圧(V)AC85〜265/DC120〜340 入力単相 最大出力電力(W)1512 効率0.88 定格出力電圧(DC V)36 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする