AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC85〜265 注文コード68594237 品番CME150A-18/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格出力電力・入力電圧・形状など513種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)90 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)43 質量(g)450 奥行(mm)140 出力電圧17.6〜18.9Vdc 入力電圧(V)AC85〜265 入力単相 最大出力電力(W)151.2 効率0.91 定格出力電圧(DC V)18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする