TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC85〜265
注文コード
68594316
品番
CME200A-12/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・形状
など
513
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
90
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
43
質量(g)
490
奥行(mm)
140
出力電圧
11.7〜12.6Vdc
入力電圧(V)
AC85〜265
入力
単相
最大出力電力(W)
200.4
効率
0.93
定格出力電圧(DC V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
16.7