長袖ジャケット 2629

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68594977 品番 2629
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。

ミントグリーン×シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用) 仕様胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 バスト(cm)116 生地エコ・ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする