bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 2629
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68595013
品番
2629
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。
色
ミントグリーン×シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
バスト(cm)
139
生地
エコ・ストレッチツイル
グリーン購入法
適合