長袖ジャケット 2629

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パープル×シルバーグレー サイズS 注文コード68595038 品番2629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。

パープル×シルバーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用) 仕様胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)111 生地エコ・ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする