bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 2629
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×ケイコウオレンジ
サイズ
S
注文コード
68595108
品番
2629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
キレイが一番。いつでもクリーンな清潔感。
色
ネイビー×ケイコウオレンジ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
胸フラップマジックテープ留め、裾隠しボタン、袖口隠しボタン、右胸ポケット、ペン差し名札留め(両胸)、氏名片布、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
111
生地
エコ・ストレッチツイル
グリーン購入法
適合