長袖ジャケット 2628

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68595318 品番 2628
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

デザインは表面に突起物がないので傷を付ける心配もなく安心設計。
つっぱりを押せる動きやすいメカアーム。

ロイヤルブルー×ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60使用) 仕様脇ゴムなし、エコマーク・氏名片布付、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 着丈(cm)62 バスト(cm)111 裄丈(cm)76 生地東レ リサイクロン ストレッチツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする