bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 2628
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68595406
品番
2628
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
デザインは表面に突起物がないので傷を付ける心配もなく安心設計。
つっぱりを押せる動きやすいメカアーム。
色
ネイビー×シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60使用)
仕様
脇ゴムなし、エコマーク・氏名片布付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
着丈(cm)
66
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
82
生地
東レ リサイクロン ストレッチツイル
グリーン購入法
適合