TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 1050W 15V
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68595786
品番
HWS1000-15/HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
出力(W)
1050
使用温度範囲(℃)
-10〜+71 / 起動保証:-40〜-10
外形寸法(mm)
126.5×82×240
出力電圧
15VDC
効率
83〜85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
70A
入力電圧
AC85〜265 またはDC120〜330