ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-10〜+71 / 起動保証:-20〜+71 注文コード68595838 品番HWS1000-36/ME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は使用温度範囲2種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)1104 使用温度範囲(℃)-10〜+71 / 起動保証:-20〜+71 外形寸法(mm)126.5×82×240 出力電圧36VDC 効率85〜88% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流30.7A 入力電圧AC85〜265 またはDC120〜330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする