ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:65%、+70:30%) 注文コード68596136 品番HWS100A-12/ME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は使用温度範囲7種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)102 使用温度範囲(℃)-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:65%、+70:30%) 外形寸法(mm)28×82×160 出力電圧12VDC 効率86/88%(100/200VAC) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流8.5A 入力電圧AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする