TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68596337
品番
HWS100A-3/HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
66
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
3.3VDC
効率
82/84%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
20A
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370