TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 1512/1674
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
-10〜+71(-10〜+50:100%、+60:75%、+71:50%)起動保証:-40〜-10
注文コード
68596547
品番
HWS1500-36/HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
1512/1674(100/200VAC)
使用温度範囲(℃)
-10〜+71(-10〜+50:100%、+60:75%、+71:50%)起動保証:-40〜-10
外形寸法(mm)
126.5×82×280
出力電圧
36VDC
効率
84/88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
42/46.5A
入力電圧
AC85〜265 またはDC120〜330