ユニットタイプスイッチング電源 1536/1680

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68596590 品番HWS1500-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
出力(W)1536/1680(100/200VAC) 使用温度範囲(℃)-10〜+70 / 起動保証:-20〜+70 外形寸法(mm)126.5×82×280 出力電圧60VDC 効率86〜90% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流25.6/28A 入力電圧AC85〜265 またはDC120〜330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする