TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 1500/1500
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68596608
品番
HWS1500-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
出力(W)
1500/1500(100/200VAC)
使用温度範囲(℃)
-10〜+70 / 起動保証:-20〜+70
外形寸法(mm)
126.5×82×280
出力電圧
7VDC
効率
81〜83%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
200/200A
入力電圧
AC85〜265 またはDC120〜330