TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68596660
品番
HWS150A-12/HDA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
156
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
12VDC
効率
85/88%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
13A
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370