※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 2643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68596754
品番
2643
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
82
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合