TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68596888
品番
HWS150A-48/HDA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
158.4
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
48VDC
出力電流(A)
3.3
効率
89/91%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370