ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68596897 品番HWS150A-48/MEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)158.4 使用温度範囲(℃)-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:60%、+70:20%) 外形寸法(mm)37×82×160 出力電圧48VDC 出力電流(A)3.3 効率89/91%(100/200VAC) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする