TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68597001
品番
HWS15A-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
出力(W)
15
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:80%、+70:60%)
外形寸法(mm)
26.5×82×80
出力電圧
15VDC
出力電流(A)
1
効率
81/84%(100VAC/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370