TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68597335
品番
HWS30A-3/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50100%、+6060%、+7040%)
外形寸法(mm)
26.5×82×95
出力電圧
3.3VDC
出力電流(A)
6
効率
75/77%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370