TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48V
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68597640
品番
HWS50A-48/HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
52.8
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(-10〜+50:100%、+60:70%、+70:40%)
外形寸法(mm)
26.5×82×120
出力電圧
48VDC
出力電流(A)
1.1
効率
84/86%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85〜265 (47〜63Hz) または DC120〜370