耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間
出力電圧3V
冷却方式自然空冷
機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング
安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠
動作周囲温度(℃)-10〜+70(-10〜+50:100%)(+60〜+70は個別仕様をご参照下さい)
高調波電流規制EC61000-3-2 準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC85〜265V(47Hz〜63Hz)連続入力、DC120〜370V連続入力