ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W5V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68598227 品番HWS80A-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型
高効率
軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現
組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子

耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間 出力電圧5V 冷却方式自然空冷 機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング 安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃)-10〜+70(-10〜+50:100%)(+60〜+70は個別仕様をご参照下さい) 高調波電流規制EC61000-3-2 準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC85〜265V(47Hz〜63Hz)連続入力、DC120〜370V連続入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする