ポケットレスジャケット 2647

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68598714 品番 2647
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

持ち出し・持ち込みを防ぐ、ポケットレスデザイン。
ファスナーで取り外し簡単。内ポケットを外せば完全なポケットレス。

グリーン×シルバーグレー サイズEL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用) 仕様衿マジックテープ、裾マジックテープ、2WAY着脱式内ポケット、氏名片布付 種別ジャケット 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 バスト(cm)127 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする