bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ポケットレスジャケット 2647
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68598757
品番
2647
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
持ち出し・持ち込みを防ぐ、ポケットレスデザイン。
ファスナーで取り外し簡単。内ポケットを外せば完全なポケットレス。
色
ブルー×シルバーグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
仕様
衿マジックテープ、裾マジックテープ、2WAY着脱式内ポケット、氏名片布付
種別
ジャケット
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
バスト(cm)
112
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合