ポケットレスジャケット 2647

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー×シルバーグレー サイズLL 注文コード68598845 品番2647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

持ち出し・持ち込みを防ぐ、ポケットレスデザイン。
ファスナーで取り外し簡単。内ポケットを外せば完全なポケットレス。

ネイビー×シルバーグレー サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用) 仕様衿マジックテープ、裾マジックテープ、2WAY着脱式内ポケット、氏名片布付 種別ジャケット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 バスト(cm)122 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする