※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAF3000 - 自動運転型 (内部切換タイプ) / エアオペレート型 (外部切換タイプ) 接続方式:ナット付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 駆動方式(0) 自動運転 注文コード68598846 品番PAF3410S-1S13-B
参考基準価格(税別)¥253,830 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は駆動方式など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手サイズ:(13) IN側継手 サイズ: 4; OUT側継手 サイズ: 4 オプション(B) フート ねじの種類(-) Rc 駆動方式(0) 自動運転 継手種類(1) LQ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする