※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
PAF3000 - 自動運転型 (内部切換タイプ) / エアオペレート型 (外部切換タイプ) 接続方式:ナット付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
駆動方式
(0) 自動運転
注文コード
68598864
品番
PAF3410S-1S13-N
参考基準価格(税別)
¥252,780
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
駆動方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手サイズ:(13) IN側継手 サイズ: 4; OUT側継手 サイズ: 4
オプション
(N) サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
駆動方式
(0) 自動運転
継手種類
(1) LQ1