※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ポケットレスパンツ 2642
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68598967
品番
2642
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
持ち出し・持ち込みを防ぐ、ポケットレスデザイン。
脇ゴム仕様でベルトが無くてもズリ落ちない。
脇ポケットなし。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
73〜76〜79
仕様
マジックテープ止め
種別
パンツ
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合