スイッチング電源 1000W 24V 基板両面コーティング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68599015 品番RWS1000B-24/CO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
使用温度範囲(℃)-20〜+60(-20〜+50:100%,+60:60%) 外形寸法(mm)127×63×198 出力電圧24V 最大出力電力(W)1000 効率【24V(200VAC)】88% 入力電圧85〜265VAC 最大出力電流(A)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする