TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599110
品番
RWS1000B-36/RFO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜+60(-20〜+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×198
出力電圧
36V
最大出力電力(W)
1000
効率
【36V(200VAC)】88%
入力電圧
85〜265VAC
最大出力電流(A)
28