TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC85〜265/DC120〜370
注文コード
68599225
品番
RWS100B-5/CO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・形状
など
513
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
39
取付
シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)
94
奥行(mm)
108
出力電圧
4.5〜5.75Vdc
入力電圧(V)
AC85〜265/DC120〜370
入力
単相
最大出力電力(W)
70
効率
0.79
定格出力電圧(DC V)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
14