TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
スイッチング電源 1500W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599390
品番
RWS1500B-24/RFO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜+60(-20〜+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×261
出力電圧
24V
最大出力電力(W)
1500
効率
【24V(200VAC)】88%
入力電圧
85〜265VAC
最大出力電流(A)
63