スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68599417 品番RWS1500B-36/R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
使用温度範囲(℃)-20〜+60(-20〜+50:100%,+60:60%) 外形寸法(mm)127×63×261 出力電圧36V 最大出力電力(W)1500 効率【36V(200VAC)】88% 入力電圧85〜265VAC 最大出力電流(A)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする