※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
PAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:ナット付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599424
品番
PAP3310S-1S11-BN
参考基準価格(税別)
¥171,880
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手サイズ:(11) IN側継手サイズ:3、OUT側継手サイズ:3
オプション
(BN) フ‐トとサイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
駆動方式
(0) 自動運転
継手種類
(1) LQ1