※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
PAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:ナット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599467
品番
PAP3310S-2S13-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥171,050
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手サイズ:(13) IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:4
オプション
(N) サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
駆動方式
(0) 自動運転
継手種類
(2) LQ2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68599467
PAP3310S-2S13-N
42316645
PAP3310S-1S13-N
P Series(PAP3310S)
SMC
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)