※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAC-UA-51 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 68599738 MAC-UA-51 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 68599738

ファンフィルターユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68599738 品番 MAC-UA-51
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC U-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1〜25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 処理風量(m3/min)4.5/5.4 清浄度クラス100目安 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×185 質量(kg)11.5 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 電源コード(m)5 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 騒音値(dB)53/55 吹出風速0.39 動作表示灯あり(赤色高輝度LED)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする