ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599747
品番
DMSK1AN
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
Φ4.0〜12.5用
仕様
水量調整バルブ
幅(mm)
110
全長(mm)
187
質量(g)
332
チャック寸法(mm)
6.5