omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータ本体
ケーブル Cable 400 V サーボモータ R88M -
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599888
品番
R88A-CA1E020BF-E
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
1S シリーズ用の Omron 20 m 電源ケーブルは、400 V サーボモータに使用します。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様
●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:400 V サーボモータ R88M -●長さ:20m●コード番号:215-8219
アズワン品番
65-7273-39