長袖ジャケット 2646

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68600132 品番 2646
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

さらっとタッチで心地いい肌触り。通気性が良く、快適な着心地。

グリーン×シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用) 仕様樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 バスト(cm)143 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする