bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 2646
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68600193
品番
2646
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
さらっとタッチで心地いい肌触り。通気性が良く、快適な着心地。
色
ブルー×シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
バスト(cm)
135
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合