ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68600290 品番SSG-2 6.0 White 1M
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

UL
シリコンワニスガラスチューブ
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。
用途
低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等

仕様●スリーブ径:6mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3122 アズワン品番65-7478-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする