曜日別特売
435-01654 Relilight V41U1-PA66V0/SI-BK ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68600299

ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68600299品番435-01654 Relilight V41U1-PA66V0/SI-BK
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004
コネクタブロック
HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)
Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、

仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5/6 x 0.35 → 1/6 x 0.5mm2●芯数:4●寸法:38 x 42.5 x 29.5mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3151アズワン品番65-7396-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする